曜日別特売
CMOC-35 ワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 62308488

※本体

CMOC-35 ワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 62308488
CMOC-35 ワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 62308488
CMOC-35 ワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 62308488

ワッペン チェリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(1個)注文コード62308488品番CMOC-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです(1個入り)

素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする