SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186

※本体(代表色)

SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186
SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186
SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186
SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186
SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186
SUN41-89 ふんわりマスクゴム 3m サンコッコー 62310186

ふんわりマスクゴム 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ライトピンク
内容量1本注文コード62310186品番SUN41-89
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ふんわり、やさしくフィットする、日本製のマスクゴムです。
手作りマスクがおしゃれに仕上がる、シンプルで使いやすいカラーとデザインで、手作りマスクのワンポイントに。
長時間の使用でも、耳が痛くなりにくい、直径約4mmの丸ひもタイプ。
ラテックスアレルギーの方も安心してお使いいただける、ポリウレタン素材のマスクゴムです。

幅(mm)4ライトピンク長さ(m)3混率(%)ポリエステル97・ポリウレタン3
注意
※製品本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。
※余尺は入れておりますが、保管状態や特性により縮む場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする