曜日別特売
CE8.020H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62310555

CE8.020H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62310555
CE8.020H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62310555

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード62310555品番CE8.020H
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。

用途
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子刃数4全長(mm)85刃長(mm)24シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8.02首下長(mm)48コーティングF.P.Cコーティング食付長さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする