曜日別特売
WAP-212 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業) 62312724

WAP-212 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業) 62312724
WAP-212 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業) 62312724
WAP-212 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業) 62312724
WAP-212 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業) 62312724

真鍮 I型金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1個注文コード62312724品番WAP-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。

用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮長さ(mm)100幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型アズワン品番64-5071-71
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする