曜日別特売
WAP-221 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業) 62312794

WAP-221 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業) 62312794
WAP-221 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業) 62312794
WAP-221 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業) 62312794

真鍮 L型金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)50×50
内容量1個注文コード62312794品番WAP-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。

用途インテリア・DIY作品に最適です。長さ(mm)50×50タイプL型材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0アズワン品番64-5071-76
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62312794
2024-08-30
用途: 家具に使う金物として

真鍮製のL型金具は他にないので、購入してみました。あらかじめ穴が開いていますが、穴の数を減らしてほしいです。真鍮の質感はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする