AP-3020B KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属 62313074

AP-3020B KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属 62313074
AP-3020B KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属 62313074
AP-3020B KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属 62313074
AP-3020B KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属 62313074

KINOBO テンションロッド ロング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード62313074品番AP-3020B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※テンションロッドロングは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。
※上下パーツと棒の延長パーツのセットになっております。
※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。
※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。

タイプタテ用耐荷重(kg)280cm:縦取付のみ:10ブラック材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)アズワン品番64-5084-79
注意
※耐荷重は、丸棒の強度、長さ、十分に圧着しているか、接地面の材質&強度、その他の要素により変化減少します。
※上下パーツと棒の延長パーツのセットになっております。
※木の丸棒は付属しません。
※タテ取付用です。
※長さ上限は2800mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62313083
2022-04-13
用途: 事務室内で使用
株式会社九州経済研究所サービス業

天井までの突っ張り棒を探していて見つけました。
商品の写真・説明を見て該当すると判断しましたが、送付されたものは木製棒の端部分と接続部分で木製棒は別途手配する必要がありました。
もう少し、その辺の説明がわかりやすくしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする