曜日別特売
RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659

RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659
RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659
RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659
RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659
RMH-1054WH マグタッチ ロックハンガー ベロス 62313659

マグタッチ ロックハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62313659品番RMH-1054WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。

用途
屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン寸法(mm)102×54×45ホワイト耐荷重(kg)5アズワン品番64-8826-01
注意
※小児の手の届かない所に保管してください。〈br〉表示の耐荷重を超えるものや、壊れやすいものは掛けないようにご注意ください。〈br〉精密機器、時計や磁気製品、磁気カードには近づけないでください。〈br〉装着面条件によっては、表示の耐荷重がもたない場合がありますのでご注意ください。〈br〉物を引っ掛けたあと、ロックレバーをしっかり閉じたことを確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする