HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149

HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149
HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149
HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149
HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149
HGL1S04 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業 62314149

板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4個)カーキセット内容L型本体4個、六角レンチ1本注文コード62314149品番HGL1S04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブロック感覚で簡単にオリジナルの家具が作れる商品です!〈br〉特殊な工具は使わず、板をはさみ込んで固定するだけです。〈br〉5mmの六角レンチでかんたん取り付け!〈br〉角は丸く、人にやさしいフォルムです。〈br〉気軽にDIYを楽しむことができる商品です。
※2枚連結用のL型と3枚連結用のT型を使い分けてください。

用途オリジナル家具の製作にお使いください。セット内容L型本体4個、六角レンチ1本材質ABS樹脂、スチール形状L型カーキ適合板厚(mm)12~19
注意
※取付物の厚さや状況により変形に対する強度が異なりま す。設置後にぐらつき等がないことを確認したうえで、転 倒の危険がない範囲で使用してください。 ●
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする