曜日別特売
LC10020-2270-7 チゼルヤスリ バローベ 62316775

チゼルヤスリ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12本)
内容量1箱(12本)注文コード62316775品番LC10020-2270-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。

用途
ソーチェーンの目立て用。
仕様台形横刃付種別No.75(台形)長さ(mm)175幅(mm)12厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62316766
2021-05-01
用途: チェンのメンテナンス
その他業種

久しぶりに持ってるチェン(半分くらいがチゼルカットに加工済)を研ぎなおそうとしたら
六角チゼルファイルが行方不明だったので急遽買いました
台形のは初めてなので使い勝手がどれくらい違うか
しばらく使って見ましょう

2が参考にしています
2021-06-14
用途: 新品に近い切れ味
建設業・工事業

丸ヤスリで研いだものよりも切削スピードが早くなりました
まだ慣れてないのもあり切れ味はすぐ落ちましたが
最適な角度を体に染み込ませるまでは練習あるのみ
片手使用する小型のチェーンソーだと違いが分かり易いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする