曜日別特売
NS4L-230-P30 ステンレス普通目ますぶた イズミ 62319128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS4L-230-P30 ステンレス普通目ますぶた イズミ 62319128
NS4L-230-P30 ステンレス普通目ますぶた イズミ 62319128
NS4L-230-P30 ステンレス普通目ますぶた イズミ 62319128

ステンレス普通目ますぶた

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1枚注文コード62319128品番NS4L-230-P30
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用アングル寸法(mm)L3×30×30ピッチP(mm)30メインバー15mmマス穴寸法A(mm)240×240本体幅B(mm)230×230アングル外寸C(mm)284×284
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする