曜日別特売
NS4L-290-P15 ステンレス細目ますぶた イズミ 62319313

NS4L-290-P15 ステンレス細目ますぶた イズミ 62319313
NS4L-290-P15 ステンレス細目ますぶた イズミ 62319313
NS4L-290-P15 ステンレス細目ますぶた イズミ 62319313

ステンレス細目ますぶた

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(kg)5
内容量1枚注文コード62319313品番NS4L-290-P15
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用アングル寸法(mm)L3×30×30ピッチP(mm)15メインバー15mmマス穴寸法A(mm)300×300本体幅B(mm)290×290アングル外寸C(mm)344×344
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする