イズミ
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
2.2
1.8
2.2
2.7
3.1
3.2
3.7
4.1
4.2
4.4
4.8
5.4
6.7
7.5
8
8.7
9.4
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62319435
品番
NS4LR-195-P30
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.2
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
L3×30×30
ピッチP(mm)
30
メインバー
15mm
マス穴寸法A(mm)
205×205
本体幅B(mm)
195×195
アングル外寸C(mm)
249×249
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。