イズミ
ステンレス細目ますぶたノンスリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
5.7
2.3
2.8
3.6
4.1
4.2
5
5.7
5.8
6.1
6.7
7.6
9
10.2
11
12.2
13.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62319645
品番
NS4LR-315-P15
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.7
ピッチ
細目
種類
ますぶた
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
L3×30×30
ピッチP(mm)
15
メインバー
15mm
マス穴寸法A(mm)
325×325
本体幅B(mm)
315×315
アングル外寸C(mm)
369×369
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。