19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643

19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643
19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643
19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643
19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643
19892 IM-6WBR225 QCブリッジリーマ MUST TOOL 62320643

QCブリッジリーマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード62320643品番19892 IM-6WBR225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

インパクトレンチに手間なく最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。

用途スプライスプレートなど鉄板のボルト穴の拡大や位置の修正に適しています。刃長(mm)150全長(mm)217刃径(mm)22.5刃数6差込角(mm)19(6分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62320598
2023-06-28
用途: 鉄骨工事
建設業・工事業

ボルト穴が合わないときにボルシンを使っても無理な時はガスで吹いていたが、たまたま他社さんが使っていたのを見て購入、まだ使用前ですがこれは使えそうなアイテム。

1が参考にしています
対象商品 : 62320573
2022-05-10
用途: 穴クリに使います
株式会社石嶺工業建設業・工事業

もう少し価格が安い方が良いです。
作業効率がアップして大変良い道具です。

2が参考にしています
対象商品 : 62320634
2022-02-17
用途: 鉄骨等の穴修正時
有限会社 本多工業建設業・工事業

以前にこのタイプの小さいのを、購入して、凄く良かったら
今回大きいタイプの購入になりました。まだ、使っていないので
使用してから、またレビュー入れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする