曜日別特売
210MMヨウ 883-20 ゴムボーイ7細目用鞘 Silky(ユーエム工業) 62321754

ゴムボーイ7細目用鞘

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62321754品番210MMヨウ 883-20
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴムボーイ7細目210mmの交換部品です。

用途ゴムボーイ7細目210mm用鞘。適合ゴムボーイ7細目210青(鞘)適合刃長(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする