曜日別特売
9.0mm 六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super 62323854

※画像は代表画像です。6.5mm以上はシャンク一体成型となります。

六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9
9
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
6.8
7
8
8.5
10
10.5
11
12
12.5
13
全長(mm)125
有効長(mm)81
内容量1本注文コード62323854品番9.0mm
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
ポンチ不要のXシンニング加工
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。
切り屑の排出効率向上!

用途
鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】
材質HSS-Co(コバルトハイス)寸法(mm)9全長(mm)125ドリル径(Φmm)9有効長(mm)81表面処理コバルトコーティング仕様アズワン品番64-8560-22
注意
※6.5mm以上はシャンク一体成型となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする