曜日別特売
UC-1010L ボックスパレット ウレタン車輪付き テイモー 62324929

ボックスパレット ウレタン車輪付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×100
線径(Φmm)6
高さ(mm)1103
内容量1台注文コード62324929品番UC-1010L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場や作業現場に最適です。最大積載量(kg)700高さ(mm)1103奥行(mm)500間口(mm)呼称寸法:800線径(Φmm)6オプションキャスター付き(鋼板ホイルウレタン車)金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100積載段数(段)1有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする