ミツヤ
マップピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(50本)
色
赤/白/青/黄/緑/透明
注文コード
62329418
品番
BX2-7-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途
ピン
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
色
赤/白/青/黄/緑/透明
頭径(Φmm)
10
材質
PS樹脂/鋼線
包装
収納便利なPSケース