曜日別特売
TM-8-F マップピン ミツヤ 62329549

 

TM-8-F マップピン ミツヤ 62329549
TM-8-F マップピン ミツヤ 62329549

マップピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(70本)クリアフルーツカラー3色アソート注文コード62329549品番TM-8-F
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。

用途ピン針長(mm)10タイプマップピンクリアフルーツカラー3色アソート頭径(Φmm)6材質PS樹脂/鋼線包装蓋:PP/容器:PS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする