CC印(ニッカトー)
SSA-999Wボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
直径(Φmm)
3
5
10
15
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
62334424
品番
17821030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質
アルミナ99.9%
直径(Φmm)
3
硬さ
(HV10)800
曲げ強さ(MPa)
(室温)450
密度(g/cm
3
)
3.9