CC印(ニッカトー)
SSA-999Wボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
5
5
10
15
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
62334433
品番
17821050
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質
アルミナ99.9%
直径(Φmm)
5
硬さ
(HV10)800
曲げ強さ(MPa)
(室温)450
密度(g/cm
3
)
3.9