CC印(ニッカトー)
HD-11ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
直径(Φmm)
3
1
2
3
4
5
6
8
10
15
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
62334914
品番
14106030
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
直径(Φmm)
3
材質
アルミナ
硬さ
(HV10)200
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
密度(g/cm
3
)
3.7