CC印(ニッカトー)
HD-11ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
直径(Φmm)
20
1
2
3
4
5
6
8
10
15
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
62334984
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
直径(Φmm)
20
材質
アルミナ
硬さ
(HV10)200
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
密度(g/cm
3
)
3.7