12101001 HB絶縁管 CC印(ニッカトー) 62338159

HB絶縁管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード62338159品番12101001
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。

内径(Φmm)0.4外径(Φmm)1長さ(mm)100形状丸形一つ孔材質ムライト型式011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする