CC印(ニッカトー)
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
62338186
品番
12101004
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
材質
ムライト
型式
09A