CC印(ニッカトー)
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
62338204
品番
12101006
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
長さ(mm)
100
形状
丸形一つ孔
材質
ムライト
型式
04