※本体
和平フレイズ
ラノー ワイドホットサンドメーカーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62342413
品番
MJ-0641
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。パンのミミを切らずにホットサンドが作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
155×235×95
質量(g)
760
電圧(V)
100
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
1.4