※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20注文コード62345388品番MXH2B10-20-M9BWM
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど5742種類から選べます他の種類を見る ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等