曜日別特売
BMC-315100 CBN3枚刃面取リカッター 協和精工 62363387

CBN3枚刃面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62363387品番BMC-315100
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。

用途
焼き入れ鋼の加工
材質CBN全長L(mm)50有効長(mm)10先端径(mm)0.15(フラット)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする