協和精工
CBNネジ切カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
3
3.5
5
6
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62363457
品番
BNC-2602005
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.3
首下長(mm)
5
フラット幅(mm)
0.05
首径(Φmm)
1.4