BRR-21010001 CBNリブ用コーナーR付エンドミル 協和精工 62363850

CBNリブ用コーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1注文コード62363850品番BRR-21010001
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:1mm材質CBN刃長(mm)1全長L(mm)50有効長(mm)10表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)R0.1刃径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする