BSR-20701402 CBNコーナーR付エンドミル 協和精工 62364455

CBNコーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.7注文コード62364455品番BSR-20701402
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:1mm材質CBN刃長(mm)0.7全長L(mm)40有効長(mm)1.4表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3コーナーR(mm)R0.2刃径(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする