曜日別特売
KDR-2273 超硬ルーマ型ドリル 協和精工 62369644

超硬ルーマ型ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2.73注文コード62369644品番KDR-2273
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)刃長(mm)25全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)2.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする