KDS-2080 超硬ストレートドリル 協和精工 62373388

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.8注文コード62373388品番KDS-2080
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)40刃長(mm)12刃径(Φmm)0.8表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする