協和精工
超硬ストレートドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
62373406
品番
KDS-2100
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
40
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート