曜日別特売
KHR-4060 超硬底刃付リーマー 協和精工 62376066

超硬底刃付リーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.6注文コード62376066品番KHR-4060
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)刃長(mm)4全長L(mm)50有効長(mm)10コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする