FOTRIC TD2 音響画像カメラ FOTRIC 62378709

外観

FOTRIC TD2 音響画像カメラ FOTRIC 62378709
FOTRIC TD2 音響画像カメラ FOTRIC 62378709

音響画像カメラ

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62378709品番FOTRIC TD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

圧縮空気の漏れ検出、真空漏れの識別、ファスナーの緩みチェック、シールの完全性検証を可能にします。これらはすべて接触やダウンタイムなしで行えます。 異常な音源をリアルタイムで瞬時に可視化し、メンテナンス効率を高め、コストのかかる故障を防ぎます。
音響イメージフォーカス
周囲の領域をマスクし、焦点を合わせた領域の音響画像のみに焦点を合わせます
オンデバイス分析
このデバイスは、音響画像を直接分析することができます
グレースケールの背景
デジタルカメラの画像をグレースケールで表示する
【お気に入り機能】
お気に入りボタンをクリックして、お気に入りの状態をアコースティック イメージとホログラフィック アコースティック ビデオに保存し、ギャラリーのプレビュー画面で強調表示し、後でお気に入りの状態でフィルター処理します

付属品音響撮像カメラ本体、充電式リチウム電池、電源アダプター、USB Type-C to USBケーブル、32G TFカード、リストストラップ、書類袋(パッキングリスト、クイックスタートガイド)、外箱仕様デジカメ:13メガピクセル、産業用デジタルカメラ寸法(mm)243×95×150質量(g)770周波数(kHz)サウンドサンプリングレート:200チャンネル数マイクチャンネル:64個のMEMSデジタルマイクバッテリー3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能、実際の使用時間は、環境や使用条件によって異なります周波数範囲2~100kHz視野音響画像:(FOV)66°×52°モード画像:シングルソースモード、マルチソースモード、ホログラムモード言語表示サポートされている言語:英語、繁体字中国語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、タイ語RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様表示:3.5インチ、640×480ピクセル、IPS LCDタッチディスプレイ、ゴリラガラス防爆カバー付き動作距離(m)0.3~200(1~626フィート)検出モード漏れモード:デバイスに漏れレベルを表示するストレージカード:TFカード、ホットスワップ可能、最大サポート1TBリフレッシュレート(Hz)音響:25対応ソフトウェア解析ソフトウェア:AnalyzIR プロフェッショナル音響解析ソフトウェア
注意
※本製品は輸入品のためご購入後の修理(初期不良は除く)はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする