曜日別特売
FRMHCV-100 リリースマーカータイ プロスタイルツール 62379619

FRMHCV-100 リリースマーカータイ プロスタイルツール 62379619
FRMHCV-100 リリースマーカータイ プロスタイルツール 62379619

リリースマーカータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100本)注文コード62379619品番FRMHCV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630

結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
ブレード部分は油性ペンで書き込みができます。
RoHS適合品

用途屋内用材質66ナイロン寸法(縦×横)(mm)【表示プレート】13×19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする