曜日別特売
FRCV-100UV リリースタイ プロスタイルツール 62379759

FRCV-100UV リリースタイ プロスタイルツール 62379759
FRCV-100UV リリースタイ プロスタイルツール 62379759
FRCV-100UV リリースタイ プロスタイルツール 62379759

リリースタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100本)注文コード62379759品番FRCV-100UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品

用途耐候用材質66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり最大結束径(Φmm)25寸法(幅W×長さL)(mm)3.6×100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする