プロスタイルツール
リリースタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
注文コード
62379777
品番
FRCV-200UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品
用途
耐候用
材質
66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり
色
黒
最大結束径(Φmm)
55
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.7×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。