協和精工
超硬面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
0.5
先端径(mm)
0.04(フラット)
全長L(mm)
40
注文コード
62383574
品番
KMC-29005S
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端径・全長L
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長L(mm)
40
有効長(mm)
1.5
先端径(mm)
0.04(フラット)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
0.5