曜日別特売
KMC-29012S 超硬面取りカッター 協和精工 62383739

超硬面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.2先端径(mm)0.06(フラット)全長L(mm)45注文コード62383739品番KMC-29012S
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小径部品や深堀の面取り加工に最適。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)45有効長(mm)4先端径(mm)0.06(フラット)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする