曜日別特売
KRE-225160 超硬リブ用エンドミル 協和精工 62386934

超硬リブ用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.5(mm)
2.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.5
4
5
6
0.2
0.3
0.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
2.6
2.7
2.8
2.9
1.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
シャンク径d4(Φmm)
刃長3.7(mm)
3.7
0.7
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.1
3.3
3.4
3.6
5.2
6
7.5
9
0.3
0.4
0.6
6.1
6.3
6.4
6.6
6.7
6.9
7
7.2
7.3
4.5
7.6
7.8
7.9
8.1
8.2
8.4
8.5
8.7
8.8
3.9
4
4.2
4.3
2.3
4.6
4.8
4.9
5.1
5.4
5.5
5.7
5.8
有効長16(mm)
16
30
8
10
12
20
6
25
40
60
1.5
1
2
3
4
0.5
35
50
5
45
14
18
内容量1本注文コード62386934品番KRE-225160
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)刃長(mm)3.7全長L(mm)60有効長(mm)16表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)2.5首下径(Φmm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする