M3012-RW オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 62388685

M3012-RW オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 62388685
M3012-RW オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 62388685
M3012-RW オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 62388685
M3012-RW オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテック 62388685

オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62388685品番M3012-RW
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)
0.5秒に2色が交互に点滅
高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能
最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)
360°照らす広指向角LED採用

仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/白耐用寿命10日間(10h/日)
注意
※乾電池は付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする