※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
16
14
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62389017
品番
AL-HO-10SW
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
生爪の両端が利用できます。
1組で2種類の径に対応できます。
必要とする生爪の数を1/2に集約できます。
仕様
セレーションピッチ(mm):1.5
材質
A6061
質量(kg)
1.4
サイズ
小径用両頭
寸法H(mm)
34.5
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
M12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
42
寸法I(mm)
6
寸法G(mm)
30