曜日別特売
TKR-08-80 北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT 62389096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-08-80 北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT 62389096
TKR-08-80 北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT 62389096

北川・豊和・松本用 円形生爪

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード62389096品番TKR-08-80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質S45C質量(kg)17.3寸法H(mm)16.5寸法A(mm)205寸法F(mm)M12寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)80寸法G(mm)25チャックサイズ8インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 旋盤加工の楕円発生対策を目論み

楕円解消には至りませんでした。内径把握・母材内径の歪みといった悪条件が災いしたのでしょうか?条件によっては達成できたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする