サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m 一般PVCチューブ 三平化学工業 62390365

サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m 一般PVCチューブ 三平化学工業 62390365
サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m 一般PVCチューブ 三平化学工業 62390365
サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m 一般PVCチューブ 三平化学工業 62390365

一般PVCチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)厚さ(mm)0.4注文コード62390365品番サンペイカガク 8.0x0.4 クロ 100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。

仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%厚さ(mm)0.4長さ(m)100耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9内径(mm)8長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする