協和精工
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
4
注文コード
62391554
品番
KSR-240015R
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
469
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
11
全長L(mm)
45
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.15
刃径(mm)
4