曜日別特売
KSR-215025R 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工 62391737

超硬2枚刃コーナR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.5注文コード62391737品番KSR-215025R
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃刃長(mm)4全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)0.25刃径(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする