※素材表面画像

RSCPAT-PEZ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム ノーブランド 62393269 RSCPAT-PEZ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム ノーブランド 62393269 RSCPAT-PEZ 【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム ノーブランド 62393269

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質低臭性ポリエチレンフォーム 注文コード62393269 品番RSCPAT-PEZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥360〜
販売価格(税別)
327
この商品は材質・色など3種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。
ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造
水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。

用途梱包材、緩衝材、断熱材など 材質低臭性ポリエチレンフォーム 形状円形 備考素材豆知識はこちら 硬度25%圧縮硬さ94kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする